THORSMAN 1,1-3,1m Statyw do lamp warsztatowychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503633.jpg.
THORSMAN 1,1-3,1m Statyw do lamp warsztatowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN LED WORKLAMPS
Nr Katalogowy: 
IMT33114
Kod EAN: 
3606480901041
Symbol Sonepar: 
P01565563
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Telescopic stand IMT33114 offers another way to use Thorsman LED work lights Thorsman work lights Tripod has been designed to bring even more flexibility and better light distribution to all projects/applications To fix 2 work lights, a bracket is available to improve the total light power Thorsman tripod is suitable for Thorsman 15 LED, 30 LED, 50 LED and 17R LED No two jobs are exactly the same, the workplace changes from job to job, and the ability to work flexibly is crucial The height-adjustable telescopic stand enables the light to follow you from the bottom to the top of your projects, independent of the room layout Thorsman tripod is suitable for Thorsman 18 LED, 30 LED, 50 LED and the 17 W battery operated lamp With this new design there is no need to use a bar for mounting 1 work light: It fixes directly onto the Tripod

Dane techniczne

Długość
3100 mm
Szerokość
140 mm
Wysokość
130 mm
Średnica
180 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Statyw

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar