Thorsman, TGB 25x2, taśma mocująca, otwór Ø 4mm, 1 szt.. Gama produktów: Thorsman - Typ produktu lub komponentu : taśma mocująca - skrócona nazwa urządzenia: TGB - ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka - sposób pakowania: torebka plastikowa
Dane techniczne
Długość taśmy
1000 mm
Grubość opaski
2 mm
Minimalna siła ściskania
0.007 N
Szerokość taśmy
25 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Bez ząbkowania
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94