Cable tie Thorsman IMT46919 (set of 100 pieces), length 300 mm, width 4.8 mm for safe and fast clamping of cables, conduits and tubing (max clamping diameter 76 mm) Made of clear polyamide, for indoor use only Cable ties are used to bundle up and fix cables, conduits and tubing
Dane techniczne
Długość taśmy
300 mm
Grubość opaski
1.3 mm
Maks. średnica wiązki
81 mm
Minimalna siła ściskania
230 N
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Taśma pleciona
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat UL
Tak
Certyfikat VG
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94