Thorsman 4020210 5x32 z nasadką izolacyjną Wkręt instalacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398242.jpg.
Thorsman 4020210 5x32 z nasadką izolacyjną Wkręt instalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
4020210
Symbol Sonepar: 
P10159828
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Installation screw 4020210 with insulated cup washer and cross-slotted head with Phillips PH2 recess Dimensions 5 x 32 mm (set of 100) Sharp point, fully threaded High pitch for quick mounting Provided with a transparent cup washer for screw head protection To be used when installing single insulated wire in for instance trunking Material: Hardened steel, electroplated, and PP Works in many different materials, such as wood, plasterboard, concrete, bricks (pre-drill a 4 mm diameter hole), sheet metal studwork

Dane techniczne

Długość
32 mm
Długość gwintu
29 mm
Średnica
5 mm
Średnica główki
7.5 mm
Średnica kołka
5 mm
Rodzaj gwintu
Szorstki
Kolor
Stal
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Dwugwint/wielogwint
Nie
Hartowane
Tak
Kształt główki
Inne
Kształt ostrza
Szpiczasty
Obróbka powierzchni
Inne
Ostrze z rowkami frezującymi
Nie
Rozmieszczenie gwintu
Pełny gwint
System przykręcania
Phillips PH
Z gwintem dwustopniowym
Nie
Z powłoka antyadhezyjną
Nie
Z rowkami pod łbem
Nie
Z żebrowanym trzpieniem
Nie
Znak jakości SKH
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Łeb z otworem na zaślepkę
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar