Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Polistyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, Skrzynka: Polistyren, szary, Pokrywa: Polistyren, szary, gładkie ściany boczne Pomiary: 94 x 65 x 57mm
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Głębokość wbudowania
57 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
0
Numer RAL
7035
Szerokość
94 mm
Wysokość
65 mm
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
2.4 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Do montażu na zewnątrz
Nie
Wolnostojący
Nie
Dach skośny
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Nie
Odporność udarowa
IK07
Montaż słupowy
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż pośredni
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Zestawialne
Tak
Model narożny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż ścienny
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Zestaw zawiasów zewnętrznych do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi, zatyczką osłonową i szablonem do wiercenia, Zestaw zawiasów zewnętrznych mały, TK PS/PC 77 do TK PS/PC 1809Pomiary: 7,5 x 8,4 x 25mm
Element mocujący do montażu obudów na systemach wsporników kablowych z otworem szczelinowym o szerokości 7mm i siatkowych korytach kablowych za pomocą uchwytu Schnabl GTH 9001. Ze śrubą z łbem walcowym 4 x 12, materiał PA6 szary, Pomiary: 17 x 30 x 14mm
Zestaw do montażu na słupie/rurze wykonany ze stali nierdzewnej V2A ze śrubami mocującymi i zaciskiem szybkomocującym, dla słupów/rur o średnicach od 60 do 170mm, Dla pustych obudów TK 77, TK 97, TG 88, TG 1208, TG 1608 (wymagane 2 zestawy).Pomiary: 38 x 65 x 15mm
Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego z tw. sztucznego, do wszystkich obudów TK PS/PC-, RK, od TK PS/PC 77, Zestaw = 4 szt.Pomiary: 100 x 30 x 20mm
Zestaw elementów dystansowych do utrzymywania odstępu pomiędzy dnem obudowy oraz płytką drukowaną, wzgl. montażową, 4 szt. odstęp 6mm, 4 szt. odstęp 8mm, ze śrubami mocującymi dla TK PS/PC, szara, zestaw = 4 szt.Pomiary: 8 x 8 x 8mm