TKJ100H50 Trójnik korytkaBAKS

files/fotob/1432815.jpg.
TKJ100H50 Trójnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
156610
Kod EAN: 
5900993083606
Symbol Sonepar: 
P00270174
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Trójnik poziomy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZKBJ100H50 Czwórnik korytka
Porównaj
151103
CZKBJ100H50 Czwórnik korytka
CZKBJ150H50 Czwórnik korytka
Porównaj
151203
CZKBJ150H50 Czwórnik korytka
ELJ100H50 Element łuku przegubowego
Porównaj
157610
ELJ100H50 Element łuku przegubowego
ELJ150H50 Element łuku przegubowego
Porównaj
157615
ELJ150H50 Element łuku przegubowego
ELJ200H50 Element łuku przegubowego
Porównaj
157620
ELJ200H50 Element łuku przegubowego
KKMPJ150H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
152114
KKMPJ150H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ150H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Szerokość korytka kablowego
150 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
150314
KKPJ150H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKPJ200H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
200 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
150414
KKPJ200H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPBJ50H50 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
154603
KRPBJ50H50 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPJ100H50 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Rodzaj budowy
Łuk przegubowy kompletny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
158410
KRPJ100H50 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KRPJ300H50 Kolanko redukcyjne prawe

Dane techniczne

Grubość materiału
1 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
158430
KRPJ300H50 Kolanko redukcyjne prawe
Szybki podgląd: Opis i parametry
LLBJ150H50 Łuk przegubowy
Porównaj
153001
LLBJ150H50 Łuk przegubowy
LLBJ200H50 Łuk przegubowy
Porównaj
153101
LLBJ200H50 Łuk przegubowy
LLBJ300H50 Łuk przegubowy
Porównaj
153301
LLBJ300H50 Łuk przegubowy
LLBJ50H50 Łuk przegubowy
Porównaj
152801
LLBJ50H50 Łuk przegubowy
RKLJ100/50H50 Redukcja lewa

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
50 mm
Szerokość (większa)
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Rodzaj budowy
Redukcja lewa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
159010
RKLJ100/50H50 Redukcja lewa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKLJ150/100H50 Redukcja lewa
Porównaj
159015
RKLJ150/100H50 Redukcja lewa
RKPBJ200/150H50 Redukcja prawa
Porównaj
156703
RKPBJ200/150H50 Redukcja prawa
RKPBJ300/200H50 Redukcja prawa
Porównaj
156903
RKPBJ300/200H50 Redukcja prawa
RKSBJ100/50H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
157401
RKSBJ100/50H50 Redukcja symetryczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar