TKZC400H50 Trójnik korytkaBAKS

files/fotob/1433515.jpg.
TKZC400H50 Trójnik korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
351140
Kod EAN: 
5900993084900
Symbol Sonepar: 
P00530184
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CZKZC100H50 Czwórnik korytka
Porównaj
351310
CZKZC100H50 Czwórnik korytka
KKZC100H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
350710
KKZC100H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZC50H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350705
KKZC50H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMC50H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
2 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350905
KKZMC50H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZC100H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
3.62 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
4800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
350410
KZC100H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZC200H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
5.27 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
9800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
350420
KZC200H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZC50H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Produkt do b. dużych obciążeń

Dane techniczne

Ciężar
2.8 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
2 mm
Przekrój użyteczny
2300 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
350405
KZC50H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
LCC100H50 Łącznik C
Porównaj
350510
LCC100H50 Łącznik C
LCC200H50 Łącznik C
Porównaj
350520
LCC200H50 Łącznik C
LCC400H50 Łącznik C
Porównaj
350540
LCC400H50 Łącznik C
LZCH50 Łącznik płytkowy

Dane techniczne

Wysokość ściany bocznej
50 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
352000
LZCH50 Łącznik płytkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZGCH50 Łącznik przegubowy
Porównaj
353000
LZGCH50 Łącznik przegubowy
LZWC100H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351910
LZWC100H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC300H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351930
LZWC300H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC400H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351940
LZWC400H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC500H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351950
LZWC500H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC50H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351905
LZWC50H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWC600H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351960
LZWC600H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWMC100H50 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
352110
LZWMC100H50 Łuk wewnętrzny 45st
LZWMC200H50 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
352120
LZWMC200H50 Łuk wewnętrzny 45st
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar