TL BLACKLIGHT 6W/108 G5 Świetlówka fluor.BLACKLIGHTPHILIPS

files/fotob/1913678.jpg.
TL BLACKLIGHT 6W/108 G5 Świetlówka fluor.BLACKLIGHT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TL MINI BLACKLIGHT BLUE
Nr Katalogowy: 
928000510803
Kod EAN: 
8711500950987
Symbol Sonepar: 
P00319755
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
108
Długość
226.3 mm
Długość całkowita
226.3 mm
Moc źródła światła
6 W
Napięcie lampy
42 - 42 V
Zawartość rtęci
4.4 mg
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
8000 h
Średnica
16 mm
Średnica rury
16 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Brak
Źródło światła
Świetlówka
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G5
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Nie dotyczy
Do dezynfekcji powietrza
Nie
Do dezynfekcji wody
Nie
Do opalania ciała
Nie
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do stosowania w celu poprawy samopoczucia
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Do zastosowań medycznych
Nie
Do zwalczania owadów
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Nadaje się do reprografii
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Podwójne ściany
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Praca bez zapłonnika
Nie
Promiennik UV black light
Tak
Rodzaj promieniowania UV
UV-A
Szybki zapłon
Tak
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Nie
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zintegrowany zapłonnik
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar