TL MINI 8W 640 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD (G)PHILIPS

files/fotob/1913681.jpg.
TL MINI 8W 640 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TL MINI STANDARD
Nr Katalogowy: 
928001003318
Kod EAN: 
8711500704733
Symbol Sonepar: 
P00000931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szyldów i awaryjnego

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
640
Długość
302.5 mm
Moc źródła światła
7.1 W
Skuteczność świetlna
54 lm/W
Strumień świetlny
380 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica rury
16 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G5
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
60-69
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Typ bańki
T5
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Podwójne ściany
Nie
Praca bez zapłonnika
Nie
Promiennik UV black light
Nie
Szybki zapłon
Tak
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TL MINI 13W/33 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD (G)
Porównaj
PHILIPS
928001503340

TL MINI 13W/33 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD...

TL MINI 13W/33 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD (G)
TL MINI 4W/33 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD (G)
Porównaj
PHILIPS
928000003340

TL MINI 4W/33 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD...

TL MINI 4W/33 G5 biała Świetlówka miniat.STANDARD (G)
TL MINI 6W/33-640 G5 biały Świetlówka miniat.STANDARD (G)
Porównaj
PHILIPS
928000503340

TL MINI 6W/33-640 G5 biały Świetlówka miniat.STANDARD...

TL MINI 6W/33-640 G5 biały Świetlówka miniat.STANDARD (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar