Świetlówka TL5 High Output Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbicia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
1463.2 mm
Moc źródła światła
80 W
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Strumień świetlny
6550 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
80 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica rury
17 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G5
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Typ bańki
T5
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015