TLD 36W/16 G13 żółty Świetlówka T8 kolorPHILIPS

files/fotob/1913686.jpg.
TLD 36W/16 G13 żółty Świetlówka T8 kolor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TL-D COLORED
Nr Katalogowy: 
928048501605
Kod EAN: 
8711500727510
Symbol Sonepar: 
P00000883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
160
Długość
1213.6 mm
Moc źródła światła
36 W
Strumień świetlny
1580 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
44 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica rury
28 mm
Kolor
Żółty
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
B
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Nie dotyczy
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Typ bańki
T8
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Podwójne ściany
Nie
Praca bez zapłonnika
Nie
Promiennik UV black light
Nie
Szybki zapłon
Tak
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar