TLD BLACKLIGHT 36W/108 G13 Świetlówka T8 fluor.BLACKLIGHTPHILIPS

files/fotob/1913679.jpg.
TLD BLACKLIGHT 36W/108 G13 Świetlówka T8 fluor.BLACKLIGHT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TL-D BLACKLIGHT BLUE
Nr Katalogowy: 
928048510805
Kod EAN: 
8711500951151
Symbol Sonepar: 
P00323104
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy TL-D/08 Blacklight Blue należą do rodziny niskoprężnych lamp rtęciowych. Wewnętrzna warstwa szkła pokryta jest proszkiem fluorescencyjnym, którego wzbudzenie powoduje emisję promieniowania długofalowego UV

Dane techniczne

Długość
1213.6 mm
Długość całkowita
1213.6 mm
Moc źródła światła
36 W
Napięcie lampy
103 - 103 V
Zawartość rtęci
5 mg
Zużycie energii przez 1000 godzin
51 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
28 mm
Średnica rury
28 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Brak
Źródło światła
Świetlówka
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Nie dotyczy
Do dezynfekcji powietrza
Nie
Do dezynfekcji wody
Nie
Do opalania ciała
Nie
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do stosowania w celu poprawy samopoczucia
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Do zastosowań medycznych
Nie
Do zwalczania owadów
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Nadaje się do reprografii
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Podwójne ściany
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Praca bez zapłonnika
Nie
Promiennik UV black light
Tak
Rodzaj promieniowania UV
UV-A
Szybki zapłon
Tak
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Nie
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zintegrowany zapłonnik
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TLD BLACKLIGHT 18W/108 G13 Świetlówka T8 fluor.BLACKLIGHT
Porównaj
PHILIPS
928048010805

TLD BLACKLIGHT 18W/108 G13 Świetlówka T8...

TLD BLACKLIGHT 18W/108 G13 Świetlówka T8 fluor.BLACKLIGHT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar