Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
215.9 mm
Moc źródła światła
22.2 W
Skuteczność świetlna
58 lm/W
Strumień świetlny
1285 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
23 kWh
Średnia trwałość znamionowa
13000 h
Średnica pierścienia
215.9 mm
Średnica rury
30.9 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G10q
Kształt bańki
Pierścień
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015