Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
830
Długość
406.4 mm
Moc źródła światła
40.8 W
Skuteczność świetlna
78 lm/W
Strumień świetlny
3200 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
41 kWh
Średnia trwałość znamionowa
13000 h
Średnica pierścienia
406.4 mm
Średnica rury
30.9 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Trzonek
G10q
Kształt bańki
Pierścień
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015