TM 2/18 HF/HB Oznacznik przewoduWEIDMUELLER

files/fotob/487889.jpg.
TM 2/18 HF/HB Oznacznik przewodu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TM
Nr Katalogowy: 
1719810000
Kod EAN: 
4008190353162
Symbol Sonepar: 
P00955065
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
18 mm
Szerokość
6.4 mm
Średnica kabla
2.5 - 4 mm
Średnica żyły
0.75 - 2.5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Przezroczysty
Tak
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

TM-I 18 MC SDR Oznacznik przewodu na zlecenie

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
18 mm
Szerokość
4 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Nie
Porównaj
1718440000
TM-I 18 MC SDR Oznacznik przewodu na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar