TM-3-SOND/EZ Łącznik krzywkowyEATON

files/fotob/403913.jpg.
TM-3-SOND/EZ Łącznik krzywkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
208266
Kod EAN: 
4015082082666
Symbol Sonepar: 
P00797317
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik specjalny, Asortyment: Łącznik specjalny, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, Łącznik sterowniczy zgodne z IEC/EN 60947-5-1, Pomocniczy łącznik prądowy wg normy IEC/EN 60947-5-1, Identyfikator typu: TM, Wykonanie według zamówienia klienta zgodnie z formularzem, Łącznik krzywkowy mini TM, pierwsze zamówienie, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż centralny, 3 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Pomiarowy prąd stały: Iu= 10 A

Dane techniczne

Liczba biegunów
0
Liczba stopni przełączania
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Znamionowy prąd ciągły Iu
10 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Nie
Do montażu tablicowego
Tak
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Funkcja przełączania
Przełącznik włącz/wyłącz
Rozmiar tabliczki
30x30 mm
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

+EZ/S-A IP65 Zamek kaba

Opis produktu

Element przedni, do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: Mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, Zamek MICROMEC 90° Grad, Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym, Do zastosowania z: Mocowanie centralne (EZ), Informacje dotyczące dostarczonego sprzętu: z dwoma kluczykami...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
mm [NA]
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
045458
+EZ/S-A IP65 Zamek kaba
Szybki podgląd: Opis i parametry
+EZ/S-B Blokada uruchamiana kluczem

Opis produktu

Element przedni do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokady przekręcenia kluczyka, Zamek KABA 90 stopni, przy zamawianiu z aparatem podstawowym, Stosowane do: Montaż centralny (MC), Informacja o zakresie dostawy: z 2 kluczykami, Stopień ochrony: IP65
Porównaj
045459
+EZ/S-B Blokada uruchamiana kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
+EZ/S-D Blokada uruchamiana kluczem

Opis produktu

Element przedni, do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: Mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, Zamek RONIS 60 stopni, Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym, Do zastosowania z: Mocowanie centralne (EZ), Informacje dotyczące dostarczonego sprzętu: z dwoma kluczykami...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
mm [NA]
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
045461
+EZ/S-D Blokada uruchamiana kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
+EZ/S-F Blokada uruchamiana kluczem

Opis produktu

Element przedni, do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: Mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, Zamek MICROMEC 90° Grad, Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym, Do zastosowania z: Mocowanie centralne (EZ), Informacje dotyczące dostarczonego sprzętu: z dwoma kluczykami...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
mm [NA]
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
045463
+EZ/S-F Blokada uruchamiana kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
+EZ/S-H Blokada uruchamiana kluczem

Opis produktu

Element przedni, do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: Mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, Zamek RONIS 60 stopni, Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym, Do zastosowania z: Mocowanie centralne (EZ), Informacje dotyczące dostarczonego sprzętu: z dwoma kluczykami...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
mm [NA]
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
045465
+EZ/S-H Blokada uruchamiana kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
+EZ/S-J Blokada uruchamiana kluczem

Opis produktu

Element przedni, do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: Mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, Zamek RONIS 60 stopni, Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym, Do zastosowania z: Mocowanie centralne (EZ), Informacje dotyczące dostarczonego sprzętu: z dwoma kluczykami...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
mm [NA]
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
045466
+EZ/S-J Blokada uruchamiana kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
+EZ/S-N Blokada uruchamiana kluczem

Opis produktu

Element przedni, do przełącznika TM, Funkcja podstawowa: Mechanizmy blokujące, Funkcja: Mechanizm blokujący pracę, na kluczyk, Zamek RONIS 60 stopni, Przy zamawianiu z urządzeniem podstawowym, Do zastosowania z: Mocowanie centralne (EZ), Informacje dotyczące dostarczonego sprzętu: z dwoma kluczykami...

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
0
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
mm [NA]
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Srebro
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
045468
+EZ/S-N Blokada uruchamiana kluczem
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS980-TM-E Tabliczka czołowa łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
071438
FS980-TM-E Tabliczka czołowa łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS980-TM-EZ Tabliczka czołowa łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
073811
FS980-TM-EZ Tabliczka czołowa łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM/E F024 Tabliczka czołowa łącznika

Opis produktu

Płyta przednia, Do zastosowania z: TM…/E, Wymiary (Szer. x Wys.): 29 x 29 (dla ramy 30 x 30) mm

Dane techniczne

Szerokość
29 mm
Wysokość
29 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Inne
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
239021
TM/E F024 Tabliczka czołowa łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM/EZ F006 Tabliczka czołowa łącznika

Opis produktu

Płyta przednia, Do zastosowania z: TM…/EZ, Wymiary (Szer. x Wys.): 29 x 29 (dla ramy 30 x 30) mm

Dane techniczne

Szerokość
29 mm
Wysokość
29 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Inne
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
239022
TM/EZ F006 Tabliczka czołowa łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar