Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.25 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Kabel podłączeniowy
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie