TM171ODM22R Modicon kontrolerSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510713.jpg.
TM171ODM22R Modicon kontroler
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M171/M172/M173
Nr Katalogowy: 
TM171ODM22R
Symbol Sonepar: 
P01257520
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PLC HVAC M171 6xDI 3xAI 6xDO 5xAO LAN Modbus SL zasilanie 100-240V wyświetlacz. Gama produktów: Modicon M171/M172 - Typ produktu lub komponentu : sterownik - Zastosowanie produktu: rozwiązania dla pomp i układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji - wariant: programowalny - liczba wejść/wyjść: 22 - numer wyjścia dyskretnego: 1 dla kolektor otwarty, 2 dla wyjścia przekaźnika SPST z niezależnym wspólnym, 3 dla wyjścia przekaźnika SPST z tym samym wspólnym - numer wejścia analogowego: 2 konfigurowalny, 3 wejście analogowe NTC - liczba wyjść analogowych: 2 PWM/PPM, 3 napięcie, zakres: 0...10 V

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.3 ms
Głębokość
61.7 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
5
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
3
Liczba wyjść cyfrowych
6
Liczba wyjść przekaźnikowych
5
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
8
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
14
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
12 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
12 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
22 - 26 V
Szerokość
70.2 mm
Wielkość pamięci
0.512 kByte
Wysokość
87 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
LTE
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Redundancja
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj pamięci
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM1SHTM4

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus...

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171VEVM4

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver...

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~ M171 opt. blind 14 I/oś Modbus 100-240V~
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OBM14R

M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~...

M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~ M171 opt. blind 14 I/oś Modbus 100-240V~
M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt. blind 22 I/oś, Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OBM22R

M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt...

M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt. blind 22 I/oś, Modbus

Zamienniki

TM173O, Wyświetlacz, 22 IO, 2 RS485, TM173O, Wyświetlacz, 22 IO, 2 RS485,
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM173ODM22R

TM173O, Wyświetlacz, 22 IO, 2 RS485, TM173O...

TM173O, Wyświetlacz, 22 IO, 2 RS485, TM173O, Wyświetlacz, 22 IO, 2 RS485,

Produkty powiązane i akcesoria

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
2
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Tolerancja
5 %
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 58 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
40 - 40 V
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
60 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
2
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
100 %
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik wilgotności/temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z odczytem
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do gazów
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar LZO
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Rodzaj czujnika (temperatura)
Inne
Pomiar średniej temperatury
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Technologia
Inne
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Miejsce stosowania
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar entalpii
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z obudową
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar CO2
Nie
Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
Inne
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Do cieczy
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Nie
Porównaj
TM1SHTM4
Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Wysokość
122 mm
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
60 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Wartość rezystancji (temperatura)
10000 Ω
Model
Czujnik wilgotności
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
4-20 mA
Z baterią
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Z odczytem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj czujnika (temperatura)
NTC
Porównaj
TM1SHTCN4
Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Kontroler zaworu Modbus RS485 2xDI 4xAI 2xDO. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : sterownik

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
5 - 12 V
Głębokość
61.6 mm
Liczba funkcji
1
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
4 - 4 ms
Szerokość
70.2 mm
Wysokość
87 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do ważenia
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Do sterowania kształtowego
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do liczenia
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Do „latającej piły”
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do sterowania odcinkowego
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do sterowania przepływem
Nie
Redundancja
Nie
Porównaj
TM171VEVM4
EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 OPT. DISPLAY LCD M171 opt. display LCD

Opis produktu

Modicon M171 Optimized Display LCD. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł wyświetlacza - kolor wyświetlacza: mochromatyczny - zasilanie: źródło zewnętrzne

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
1
Liczba klawiszy systemowych
8
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
5
Liczba wyświetlanych kolorów
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
0
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
0
Napięcie zasilające dla DC
12 - 12 V
Pobór mocy
5 W
Przekątna ekranu
2.9 in.
Szerokość elementu frontowego
96 mm
Wysokość elementu frontowego
160 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Porównaj
TM171DLCD2U
M171 OPT. DISPLAY LCD M171 opt. display LCD
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 OPT. DISPLAY LED M171 opt. display LED

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171Akcesoria Wyświetlacz LED. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł wyświetlacza - kolor wyświetlacza: mochromatyczny - zasilanie: źródło zewnętrzne

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
30 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
1
Liczba klawiszy systemowych
4
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
0
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
0
Napięcie zasilające dla DC
12 - 12 V
Pobór mocy
5 W
Przekątna ekranu
1.72 in.
Szerokość elementu frontowego
32 mm
Wysokość elementu frontowego
74 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 70 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Klawisze z LED
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Porównaj
TM171DLED
M171 OPT. DISPLAY LED M171 opt. display LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 OPT. EXP. BUS CONNECTOR 2M CABLE M171 opt. exp. Bus connector 2m cable

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171Akcesoria Konektor LAN 3-pin. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze oprzewodowane - Typ produktu lub komponentu : konektor do rozszerzenia szyny LAN

Dane techniczne

Ciężar
0.24 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
3
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Szerokość przewodu około
145 mm
Wysokość przewodu około
20 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.8 mm²
Średnica żyły
1 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rozmiar AWG
24
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Z linką nośną
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Porównaj
TM171ACB4OLAN
M171 OPT. EXP. BUS CONNECTOR 2M CABLE M171 opt. exp. Bus connector 2m cable
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 OPT. WALL THERMOSTAT WITH BACKLIGHT M171 opt. wall thermostat with backlight

Opis produktu

Modicon M171 Optimized Wall thermostat with backlight. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł wyświetlacza - kolor wyświetlacza: mochromatyczny - zasilanie: źródło zewnętrzne

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
31.3 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
1
Liczba klawiszy systemowych
4
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
0
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
0
Napięcie zasilające dla DC
12 - 12 V
Pobór mocy
5 W
Przekątna ekranu
2.48 in.
Szerokość elementu frontowego
96.5 mm
Wysokość elementu frontowego
137 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Porównaj
TM171DWAL2L
M171 OPT. WALL THERMOSTAT WITH BACKLIGHT M171 opt. wall thermostat with backlight
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 W/O BACKLIGHT Termostat do sterownika PLC

Opis produktu

Modicon M171 Optimized Wall thermostat without backlight. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł wyświetlacza - kolor wyświetlacza: mochromatyczny - zasilanie: źródło zewnętrzne

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
31.3 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
1
Liczba klawiszy systemowych
4
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
0
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
0
Napięcie zasilające dla DC
12 - 12 V
Pobór mocy
5 W
Przekątna ekranu
2.48 in.
Szerokość elementu frontowego
96.5 mm
Wysokość elementu frontowego
137 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Porównaj
TM171DWAL2U
M171 W/O BACKLIGHT Termostat do sterownika PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY Ntc 1,5m fast IP67 4X40 -50+110°C grey

Opis produktu

NTC 1,5m FAST IP67 4x40 -50+110°C Grey. kategoria akcesoriów / części: akcesoria systemów wentylacji - typ akcesoriów / części: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
1.5 m
Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Szerokość
40 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
4 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
40 mm
Długość wkładki
40 mm
Szerokość obudowy
40 mm
Wysokość obudowy
4 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
4 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Inne
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar CO2
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Technologia
Inne
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar punktu rosy
Nie
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Z baterią
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Porównaj
TM1STNTCSF44015
NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY Ntc 1,5m fast IP67 4X40 -50+110°C grey
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY Ntc 3,0m IP68 6X20 -50+110°C grey

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC IP 68 3,0m 6x20mm. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
3 m
Długość przewodu zasilającego
3 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
6 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
6 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
6 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Technologia LoRa
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Porównaj
TM1STNTCSN62030
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY Ntc 3,0m IP68 6X20 -50+110°C grey
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY Ntc 5,0m IP68 5X20 -50+110°C grey

Opis produktu

NTC 5,0m IP68 5x20 -50+110°C Grey. kategoria akcesoriów / części: akcesoria systemów wentylacji - typ akcesoriów / części: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Długość przewodu zasilającego
5 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
5 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
5 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
5 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Technologia LoRa
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Porównaj
TM1STNTCRN52050
NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY Ntc 5,0m IP68 5X20 -50+110°C grey
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC do montażu nasciennego Ntc do montażu nasciennego

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Szerokość
69 mm
Wysokość
106 mm
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
100 °C
Wartość rezystancji (temperatura)
10000 Ω
Model
Czujnik zewnętrzny
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Z baterią
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
Inne
Z odczytem
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj czujnika (temperatura)
NTC
Porównaj
TM1STNTCW69755
NTC do montażu nasciennego Ntc do montażu nasciennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING Ntc for internal air wall mounting

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC Montaż naścienny Do wewnątrz. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda - Zastosowanie produktu: pomiar temperatury wewnętrznej

Dane techniczne

Tolerancja
1 %
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Głębokość obudowy
25.5 mm
Szerokość obudowy
75 mm
Wysokość obudowy
75 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik pokojowy
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Biały
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Do gazów
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar punktu rosy
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Miejsce stosowania
Inne
Z baterią
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar CO2
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z obudową
Tak
Do powietrza
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Bluetooth
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Porównaj
TM1STNTCWN75750
NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING Ntc for internal air wall mounting
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ACB4OAO1M Konektor

Opis produktu

Modicon M171 Optimized AO Connector 1m cable. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze oprzewodowane

Dane techniczne

Ciężar
0.17 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Szerokość przewodu około
35 mm
Wysokość przewodu około
20 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.8 mm²
Średnica żyły
1 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rozmiar AWG
24
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Z linką nośną
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Porównaj
TM171ACB4OAO1M
TM171ACB4OAO1M Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ACB4OAO2M Konektor

Opis produktu

Modicon M171 Optimized AO Connector 2m cable. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze oprzewodowane

Dane techniczne

Ciężar
0.35 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Szerokość przewodu około
135 mm
Wysokość przewodu około
20 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.8 mm²
Średnica żyły
1 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rozmiar AWG
24
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Z linką nośną
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Porównaj
TM171ACB4OAO2M
TM171ACB4OAO2M Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ACB4OI1M Konektor

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171Akcesoria Konektor 20-pin. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze oprzewodowane - Typ produktu lub komponentu : przyłącze niskiego napięcia

Dane techniczne

Ciężar
0.128 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
10
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Szerokość przewodu około
150 mm
Wysokość przewodu około
55 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.8 mm²
Średnica żyły
1 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rozmiar AWG
24
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Z linką nośną
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Porównaj
TM171ACB4OI1M
TM171ACB4OI1M Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ACB4OI2M Konektor

Opis produktu

Modicon M171 Optimized LV Connector 2m cable. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze oprzewodowane - Typ produktu lub komponentu : przyłącze niskiego napięcia

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Długość
2 m
Liczba biegunów
20
Liczba skrętek
1
Liczba żył
10
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.8 mm²
Średnica żyły
1 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Brak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Do sygnałów analogowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Pancerz/zbrojenie
Brak
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Do kart wejściowych PLC
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Pancerz
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Rozmiar AWG
24
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Porównaj
TM171ACB4OI2M
TM171ACB4OI2M Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ACB4ORS485 Konektor

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171Akcesoria Konektor Modbus 3-pin. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze oprzewodowane - Typ produktu lub komponentu : konektor Modbus SL

Dane techniczne

Ciężar
0.13 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
10 - 50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
10 - 50 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
3
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
15 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
10 mm
Szerokość przewodu około
100 mm
Wysokość przewodu około
15 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.8 mm²
Średnica żyły
1 mm
Liczba warstw powłoki zewnętrznej
1
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Rozmiar AWG
24
Pancerz
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Ułożenie skrętek
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Z linką nośną
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Żyła uziemiająca
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Dwukierunkowy
Nie
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Geometria kabla
Okrągły
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Powłoka ochronna
Inne
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Pancerz/zbrojenie
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Nadaje się do zastosowania jako kabel alarmowy
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Nie
Porównaj
TM171ACB4ORS485
TM171ACB4ORS485 Konektor
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM1SHC4 4-20 mA Czujnik wilgotności

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
1
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Tolerancja
5 %
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
8 - 32 V
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
100 %
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik wilgotności
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z odczytem
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar CO2
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Technologia LoRa
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Rodzaj czujnika (temperatura)
Inne
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Bluetooth
Nie
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Technologia
Inne
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Do cieczy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Do powietrza
Tak
Pomiar punktu rosy
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Do gazów
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar LZO
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z obudową
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
4-20 mA
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Miejsce stosowania
Inne
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Porównaj
TM1SHC4
TM1SHC4 4-20 mA Czujnik wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM1SHTCC4 Czujnik temperatury i wilgoci

Opis produktu

Modicon M171/172, Czujnik wilgotności i temperatury, 4-20 mA, montaż ścienny, IP65

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
1
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Tolerancja
5 %
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
8 - 32 V
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
60 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
100 %
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik wilgotności/temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z odczytem
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar CO2
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Technologia LoRa
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Rodzaj czujnika (temperatura)
Inne
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Technologia
Inne
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Do cieczy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Nie
Do powietrza
Tak
Pomiar punktu rosy
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Do gazów
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar LZO
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z obudową
Nie
Z baterią
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
4-20 mA
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Miejsce stosowania
Inne
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Porównaj
TM1SHTCC4
TM1SHTCC4 Czujnik temperatury i wilgoci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar