TM262L01MDESE8T M262 dPACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2343189.jpg.
TM262L01MDESE8T M262 dPAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M262
Nr Katalogowy: 
TM262L01MDESE8T
Symbol Sonepar: 
P10189989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.005 ms
Głębokość
100.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
125 mm
Wielkość pamięci
125000 kByte
Wysokość
100 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Redundancja
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
LTE
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rodzaj pamięci
RAM
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3 Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262M35MESS8T

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3...

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3 Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3
Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3 Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262M25MESS8T

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3 Kontr...

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3 Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3
Kontr. Ruchu  M262 5ns/inst 4 Ax Eth S3 Kontr. Ruchu  M262 5ns/inst 4 Ax Eth S3
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262M05MESS8T

Kontr. Ruchu M262 5ns/inst 4 Ax Eth S3 Kontr...

Kontr. Ruchu M262 5ns/inst 4 Ax Eth S3 Kontr. Ruchu M262 5ns/inst 4 Ax Eth S3
TM262L10MESE8T M262 5ns/inst Eth Sterownik PLC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262L10MESE8T

TM262L10MESE8T M262 5ns/inst Eth Sterownik...

TM262L10MESE8T M262 5ns/inst Eth Sterownik PLC

Produkty powiązane i akcesoria

BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 1.8 m

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMASD1 Karta pamięci

Opis produktu

Karta pamięci TMASD1 to opcjonalne wyposażenie dostępne dla sterowników logicznych Modicon M221 i M221 Book. Służy do tworzenia kopii zapasowych i przesyłania aplikacji, ładowania oprogramowania układowego, rejestrowania danych. M ożna ją również wykorzystać do powielania aplikacji między kontrolerami...

Dane techniczne

Wielkość pamięci
256000 kByte
Rodzaj pamięci
RAM
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
TMASD1
TMASD1 Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zestaw złączy do M262 złącze. sprężynowe Złącze
Porównaj
TMA262SET8G
Zestaw złączy do M262 złącze. sprężynowe Złącze
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar