TM262L10MESE8T M262 5ns/inst Eth Sterownik PLCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941724.jpg.
TM262L10MESE8T M262 5ns/inst Eth Sterownik PLC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M262
Nr Katalogowy: 
TM262L10MESE8T
Kod EAN: 
3606489604189
Symbol Sonepar: 
P01864711
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modicon M262, sterownik, RJ45, 2 x Ethernet, 4 szybkie wejścia cyfrowe, 4 szybkie wyjścia cyfrowe, 5 ns, 24 VDC

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.005 ms
Głębokość
100.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
8
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość
125 mm
Wielkość pamięci
125000 kByte
Wysokość
100 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
LTE
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj pamięci
RAM
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3 Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262M35MESS8T

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3...

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3 Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 16 Ax Eth S3
Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3 Kontr. Ruchu  M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262M25MESS8T

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3 Kontr...

Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3 Kontr. Ruchu M262 3ns/inst 8 Ax Et. S3
TM262L20MESE8T M262 3ns/inst Eth Sterownik PLC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM262L20MESE8T

TM262L20MESE8T M262 3ns/inst Eth Sterownik...

TM262L20MESE8T M262 3ns/inst Eth Sterownik PLC

Produkty powiązane i akcesoria

BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB

Opis produktu

Ten kabel USB z uziemienem Schneider Electric Magelis XBT GT przeznaczony jest do paneli HMI. Ma długość 1.8 m

Dane techniczne

Długość
1.8 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH018 1,8m Kabel programujący USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESESAACZZSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, Safety, 1 użytkownik
Porównaj
ESESAACZZSPMZZ
ESESAACZZSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSXCNAMUM3P (3m) Przewód programujący

Opis produktu

Ten kabel USB służy do konfiguracji oprogramowania sterownika PLC bezpieczeństwa lub modułu komunikacyjnego fieldbus. Ma długość 3m i posiada złącza USB A i USB mini B. Ten kabel USB zapewnia niezawodne połączenie z komputerem w celu konfiguracji systemu sterowania XPS MCM

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Programator PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNAMUM3P
TCSXCNAMUM3P (3m) Przewód programujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar