TM5NS31 Moduł komunikacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510876.jpg.
TM5NS31 Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON TM5 IP20 MODULAR I/O SYSTEM
Nr Katalogowy: 
TM5NS31
Kod EAN: 
3595864109091
Symbol Sonepar: 
P01522564
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modicon TM5, moduł komunikacyjny, interfejs magistrali Sercos III

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
37.5 mm
Wysokość
99 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TM5ACBN1 Podstawka

Opis produktu

Podstawa modułu TM5NCO1 TM5SPS3. Gama produktów: Modicon TM5 - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: podstawa bazowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria komunikacyjne - Zgodność produktu: interface module TM5NS31, moduł interfejsu TM5NCO1, zasilacz TM5SPS3

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Napięcie zasilające dla DC
5 - 5 V
Szerokość
37.5 mm
Wysokość
99 mm
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Akcesorium
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Porównaj
TM5ACBN1
TM5ACBN1 Podstawka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar