TM7NCOM16B 16DIO/M8 IP67 Blok canopenSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510903.jpg.
TM7NCOM16B 16DIO/M8 IP67 Blok canopen
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON TM7 IP67 MODULAR I/O SYSTEM
Nr Katalogowy: 
TM7NCOM16B
Kod EAN: 
3595864092799
Symbol Sonepar: 
P01485184
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok CAN-Open IP67 I/O 16DIO M8. Gama produktów: Modicon TM7 - Typ produktu lub komponentu : blok wejścia / wyjścia interfejsu CANopen - Zgodność gamy: Modicon LMC058, Modicon M258 - materiał obudowy: plastikowy - typ szyny danych: CANopen - liczba wejść/wyjść rozdzielacza: 16 WE/WY

Dane techniczne

Głębokość
42 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
53 mm
Wysokość
155 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
1
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESESAACZZSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, Safety, 1 użytkownik
Porównaj
ESESAACZZSPMZZ
ESESAACZZSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Nakrętki uszczelniające M8 TM7 IP67 Nakrętki uszczelniające M8 TM7 IP67

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
°C [MV]
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Rodzaj ryglowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z blokadą
Nie
Porównaj
TM7ACCB
Nakrętki uszczelniające M8 TM7 IP67 Nakrętki uszczelniające M8 TM7 IP67
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód kątowy sieci CANopen TM7 1.0m Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN2FNX1E
Przewód kątowy sieci CANopen TM7 1.0m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód komunikacji CANopen M12-B 1.0m Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN2M2F1E
Przewód komunikacji CANopen M12-B 1.0m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód prosty sieci CANopen TM7 1.0m Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN1FNX1E
Przewód prosty sieci CANopen TM7 1.0m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód sieci CANopen M12-B 1.0m 4-pin Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN2MNX1E
Przewód sieci CANopen M12-B 1.0m 4-pin Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód sieci CANopen prosty M12-B 1.0m Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCN1MNX1E
Przewód sieci CANopen prosty M12-B 1.0m Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód zasilający kątowy CANopen M8 1.0 Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNEMEF1V
Przewód zasilający kątowy CANopen M8 1.0 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód zasilający prosty CANopen M8 1.0 Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNDMDF1V
Przewód zasilający prosty CANopen M8 1.0 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód zasilający wej. prosty CANopen M Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNDFNX1V
Przewód zasilający wej. prosty CANopen M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód zasilający wejściowy CANopen M8 Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNEFNX1V
Przewód zasilający wejściowy CANopen M8 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód zasilający wyj. kątowy CANopen M Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNEXNX1V
Przewód zasilający wyj. kątowy CANopen M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewód zasilający wyj. prosty CANopen M Przewód

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNDMNX1V
Przewód zasilający wyj. prosty CANopen M Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewody połączenia CANopen 1.0m 5-pin Przewody połączenia CANopen 1.0m 5-pin

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSCCN1M1F1
Przewody połączenia CANopen 1.0m 5-pin Przewody połączenia CANopen 1.0m 5-pin
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSCCN1FNX1SA
Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSCCN2FNX1SA
Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m Przewody wejścia sieci CANopen M12 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSCCN1MNX1SA
Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m

Dane techniczne

Długość
1 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSCCN2MNX1SA
Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m Przewody wyjścia sieci CANopen M12 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta montażowa szyny DIN TM7 IP67 Płyta montażowa szyny DIN TM7 IP67
Porównaj
TM7ACMP
Płyta montażowa szyny DIN TM7 IP67 Płyta montażowa szyny DIN TM7 IP67
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar