TMC 72B 03A Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczającyPHOENIX CONTACT

files/fotob/2035736.jpg.
TMC 72B 03A Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1019932
Symbol Sonepar: 
P10247363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 3 A

Dane techniczne

Głębokość
76.6 mm
Liczba biegunów
2
Napięcie pracy
277 V
Prąd znamionowy
3 A
Szerokość
35.3 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Wysokość
84.3 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

EML (10x4)R Etykieta do drukarki

Opis produktu

Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola...

Dane techniczne

Długość
4 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
0.075 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
0815583
EML (10x4)R Etykieta do drukarki
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7 B BUS CAP Klapka ochronna

Opis produktu

Pokrywa ochronna do szyn zbiorczych TMC-7 (jednobiegunowych). Możliwość przycięcia do rozmiaru, pięć pozycji, żółta
Porównaj
1022224
TMC 7 B BUS CAP Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7 B2 80 46 CA Mostek

Opis produktu

Szyna zbiorcza do wyłączników TMC 72...– (dwufazowych), raster 17,8 mm, maks. 46 biegunów. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 600 V AC/DC. Z certyfikatem UL 508 do podłączania wyłączników zgodnych z UL 1077

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
46
Liczba biegunów
46
Liczba faz
2
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Z izolacją
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1022235
TMC 7 B2 80 46 CA Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7 B2 80 56 C Mostek

Opis produktu

Szyna zbiorcza do wyłączników TMC 72...– (dwufazowych), raster 17,8 mm, maks. 56 biegunów. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 600 V AC/DC. Z certyfikatem UL 508 do podłączania wyłączników zgodnych z UL 1077

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
56
Liczba biegunów
56
Liczba faz
2
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Z izolacją
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
1022236
TMC 7 B2 80 56 C Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7 B2/3 END CAP Mostek oprzewodowania wieko końcowe

Opis produktu

Pokrywa ochronna do szyn zbiorczych TMC-7 (wielobiegunowych)
Porównaj
1022229
TMC 7 B2/3 END CAP Mostek oprzewodowania wieko końcowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7 B2/3 TERM Adapter złączkowy

Opis produktu

Adapter złączki zasilającej do wyłączników TMC 72 lub TMC 73, szyn zbiorczych dwu- lub trójfazowych. Wartości znamionowe: 600 V AC/DC, 115 A. Zakres przewodów 10…1/0 AWG. Z certyfikatem UL 508 do podłączania wyłączników zgodnych z dopuszczeniem UL 1077
Porównaj
1022232
TMC 7 B2/3 TERM Adapter złączkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 120VAC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Aktywator prądu roboczego, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908226
TMC 7/8 120VAC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 12VDC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Aktywator prądu roboczego, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908221
TMC 7/8 12VDC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 240VAC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Aktywator prądu roboczego, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908227
TMC 7/8 240VAC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 24VDC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Aktywator prądu roboczego, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908222
TMC 7/8 24VDC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 277VAC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Aktywator prądu roboczego, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908228
TMC 7/8 277VAC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 48VDC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Aktywator prądu roboczego, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 2 A

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908224
TMC 7/8 48VDC SHNT Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 ALARM Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Przełącznik sygnalizacji błędu, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Głębokość
74.079 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Szerokość
9 mm
Wysokość
85.8 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Porównaj
2908220
TMC 7/8 ALARM Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC 7/8 AUX Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Przełącznik pomocniczy, 1-bieg., rodzaj przyłącza: śrubowe, rodzaj montażu: Doczepiany z boku wyłącznika, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Długość
85.8 mm
Głębokość
74.079 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 35 mm²
Szerokość
9 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9 mm
Wysokość
85.8 mm
Zakres temperatur pracy
-35 - 70 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Inne
Porównaj
2908219
TMC 7/8 AUX Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TML (104X3,8)R Folia oznaczeniowa

Opis produktu

Paski oznacznikiowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
104 mm
Szerokość
3.8 mm
Wysokość
104 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
0801833
TML (104X3,8)R Folia oznaczeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar