Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 3 A
Dane techniczne
Głębokość
75.9 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
120 V
Prąd znamionowy
3 A
Szerokość
17.6 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-35 - 70 °C
Wysokość
116 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Inne
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola...
Adapter złączki zasilającej do szyn zbiorczych jednofazowych z wyłącznikiem TMC 8. Wartości znamionowe: 1000 V AC/DC, 115 A. Zakres przewodów 14…2 AWG. Z certyfikatem UL do podłączania wyłączników zgodnych z dopuszczeniem UL 489
Szyna zbiorcza do wyłączników TMC 81... (jednofazowa) z modułem przełączników pomocniczych. Raster 27 mm, do 37 pinów. Do zasilania 80 A (zasilanie końcowe), 1000 V AC/DC. Z certyfikatem UL 508 do podłączania wyłączników z dopuszczeniem UL 489
Szyna zbiorcza do wyłączników instalacyjnych TMC 81... – (jednofazowa). Wymiar rastra 17,8 mm, do 57 biegunów. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 1000 V AC/DC. Z certyfikatem UL508 do podłączania wyłączników zgodnych z UL 489