TMCR2AI2 Moduł rozszerzeńSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396677.jpg.
TMCR2AI2 Moduł rozszerzeń
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M200
Nr Katalogowy: 
TMCR2AI2
Kod EAN: 
3606480696220
Symbol Sonepar: 
P10086002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt jest częścią gamy Easy modicon M200, oferty sterowników logicznych dla maksymalnie 168 IO. Ten opcjonalny kartridż zapewnia 2 dodatkowe wejścia analogowe do sterowników M200. 2 wejścia analogowe mogą być skonfigurowane jako napięcie 0V do 10V lub prąd 4mA do 20mA i 0mA do 20mA. Ten kartridż IO zapewnia dodatkowe wejścia analogowe (rozdzielczość 12 bitów) do sterownika. Czas konwersji danych wynosi 20ms, czas próbkowania 10ms. Wejścia są podłączone ekranowaną skrętką na bloku zacisków śrubowych kartridża. Ma on 41mm wysokości, 15mm głębokości i 35mm szerokości. Waży 0,012kg. Ten opcjonalny kartridż zapewnia 2 dodatkowe wejścia analogowe do sterownika. Produkt posiada znak CE, oraz certyfikaty IEC/EN 61131-2, UL 508, oraz IEC/EN 61010-2-201. Ten kartridż jest opcjonalną częścią sterownika logicznego Modicon M200. Instaluje się go w specjalnym gnieździe na sterowniku, po zdjęciu pokrywy kartridża. Sterownik PLC klasy podstawowej doskonale nadaje się do zaspokojenia specyficznych potrzeb rynków wschodzących w przystępnej cenie bez kompromisów. Najlepsze rozwiązania w zakresie stosunku wydajność/cena dla małych systemów automatyki wymagających elastyczności i prostego ruchu

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 b
Szerokość
35 mm
Wysokość
41 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyjście, prąd
Tak
Wejście, napięcie
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wejście, termopara
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyjście, napięcie
Tak
Wejście, rezystancja
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar