TO 58 800/5 2,5VA Przekładnik prądowy kl.0,5SOCOMEC

files/fotob/1345518.png.
TO 58 800/5 2,5VA Przekładnik prądowy kl.0,5
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFORMERS
Nr Katalogowy: 
192T4680
Symbol Sonepar: 
P01470819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładniki prądowe dostarczają na stronie wtórnej standardową wartość prądu proporcjonalną do wartości prądu po stronie pierwotnej, wynikającej zwielkości obciążenia. Są standardowo wyposażone w demontowalne osłony zacisków i podwójne zaciski pozwalające na zwieranie strony wtórnej bez żadnego ryzyka. Przekłądniki są wyposażone w uchwyty do montażu na płycie montyażowej. W niektórych przypadkach mogą być montowane na szynie DIN. Podłączenia są śrubowe lub w niektórych wykonaniach złączkami konektorowymi (fast-on). • Klasy dokładności: 0.2s - 0.5 lub 1 • wytrzymałość dielektryczna: 3 kV - 50 Hz - 1 min. • Zakres częstotliwości pracy: 50 - 60 Hz • Ciągłe przeciążenie 1.2 In • Klasa izolacji: E (120°C) SOCOMEC current transformers deliver to the secondary a standard current proportional to the primary current and adapted to the rating of the associated device. They are equipped as standard with removable terminal covers and double terminals allowing the secondary to be short-circuited without any risk. They are mounted using two screw-on metal brackets or, in certain cases, by a clip-on DINrail fastener. The connections are made by screws or by fast-on terminals. • Accuracy class: 0.2s - 0.5 or 1. • Dielectric quality: 3 kV - 50 Hz - 1 min. • Operating frequency: 50 - 60 Hz. • Permanent overload: 1.2 In. • Insulation class: E (120 °C). Advantages An adapted accuracy class In order to get the best of your DIRIS multifunction meters and COUNTIS energy meters, we can provide current transformers with the following accuracy classes: 0.2s; 0.5; 1 or 3. A wide range of ratings and dimensions Your measurement process can be optimised whatever your needs in terms of ratings, space requirements, conductor sizing or accuracy class. A wide range of combinations are available in our standard range with specific versions available on request (other ratios, tropicalisation and specific frequency, class or burden). Quick and easy to mount Our current transformers are adapted to any type of mounting: edgewise or flat mounting, DIN-rail or back-plate mounting. Implementation is easy and rapid

Dane techniczne

Klasa dokładności
0.5
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
85 mm
Wysokość przepustu
55 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
2.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
800 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Klasa dokładności
0,5
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Z szyną miedzianą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar