TOM VARIO LED 300 20W/830/840 2000lm WH IP66 Plafon LEDTHORN ECO

files/fotob/1191624.jpg.
TOM VARIO LED 300 20W/830/840 2000lm WH IP66 Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TOM
Nr Katalogowy: 
96631714
Symbol Sonepar: 
P10013556
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Okrągła plafoniera o klasie szczelności IP66 z możliwością zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K) i neutralna biel (4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw i jednolitą powierzchnią świecącą bez cieni. Bezpośredni zamiennik dla 2 x 26 W CFL. Ponad 60% oszczędności energii w porównaniu z oprawami z lampami CFL. Mleczny klosz gwarantuje efekt jednorodnego światła i wygodę widzenia. Listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm². Wytrzymałość mechaniczna: IK10 Obudowa: biały (RAL 9010) poliwęglan (odporny na promieniowanie UV). Klosz: mleczny poliwęglan (odporny na promieniowanie UV). Waga: 0,75 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
200 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
101 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2002 lm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
30
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
90 mm
Średnica zewnętrzna
300 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
80
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
125
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
24
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK10
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt

Produkty z serii

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH IP66 IK10 Plafon LED
Porównaj
THORN ECO
96637988

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH IP66 IK10...

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH IP66 IK10 Plafon LED
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS IP66 IK10 Plafon LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
THORN ECO
96637989

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS IP66 IK10...

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS IP66 IK10 Plafon LED z czujnikiem ruchu
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR IP66 IK10 Plafon LED z czuj. ruchu z f.korytarzową
Porównaj
THORN ECO
96637990

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR IP66...

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR IP66 IK10 Plafon LED z czuj. ruchu z f.korytarzową
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar