TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH IP66 IK10 Plafon LEDTHORN ECO

files/fotob/2238873.jpg.
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH IP66 IK10 Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TOM
Nr Katalogowy: 
96637988
Symbol Sonepar: 
P10185571
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Innowacyjna oprawa ścienna/sufitowa, IP66 z opalowym dyfuzorem do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonana z wysokiej jakości, odpornego na promieniowanie UV poliwęglanu. Unikalna konstrukcja z opatentowanym, bezśrubowym mechanizmem blokującym do szybkiej i wygodnej instalacji, przy jednoczesnym zachowaniu zabezpieczeń przed wandalizmem, uniemożliwiających nieautoryzowane otwarcie sterownika. Odporność na uderzenia: IK10. Całkowity strumień świetlny: 2200 lm, Moc wejściowa oprawy: 20 W, Skuteczność lampy: 110 lm/W, Oddawanie barw Ra > 80, Temperatura barwowa 3000/3500/4000/5700/6500 K regulowana za pomocą przełącznika, Żywotność: 50.000h L80, Tolerancja chromatyczności (początkowa MacAdam): 5, Kolor obudowy: biały. Nadaje się do instalacji w rurach osłonowych, BESA i Nordic. Zmienny strumień, Moc wejściowa regulowana na miejsce przez 4 kroki (FLEX1: 2200 lm (20 W), FLEX2: 1800 lm (17 W), FLEX3: 1200 lm (11 W), FLEX4: 800 lm (7,5 W)). Szczegółowe informacje o mocy i ustawieniu CCT dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: Ø313 x 79 mm, waga: 1,2 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
110 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2200 lm
Temperatura barwowa
3000 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
79 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
313 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
26
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Rodzaj rastra
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele barw
Krokowo
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK10
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

TOM VARIO LED 300 20W/830/840 2000lm WH IP66 Plafon LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96631714

TOM VARIO LED 300 20W/830/840 2000lm WH IP66...

TOM VARIO LED 300 20W/830/840 2000lm WH IP66 Plafon LED
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS IP66 IK10 Plafon LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
THORN ECO
96637989

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS IP66 IK10...

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS IP66 IK10 Plafon LED z czujnikiem ruchu
TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR IP66 IK10 Plafon LED z czuj. ruchu z f.korytarzową
Porównaj
THORN ECO
96637990

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR IP66...

TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWSCOR IP66 IK10 Plafon LED z czuj. ruchu z f.korytarzową
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar