TP 6215-WHPS Panel dotykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1220167.jpg.
TP 6215-WHPS Panel dotykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1190424
Symbol Sonepar: 
P10252375
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym HD 21,5” (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT

Dane techniczne

Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
1080
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1920
Napięcie zasilające dla DC
18 - 32 V
Szerokość elementu frontowego
532 mm
Wysokość elementu frontowego
346 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MICROSDHC-32GB Pamięć

Opis produktu

Pamięć
Porównaj
1154699
MICROSDHC-32GB Pamięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT Akumulator

Opis produktu

Akumulator zamienny do paneli TP 6000 i WP 6000 oraz VL3 BPC/PPC/UPC

Dane techniczne

Ciężar
0.01 kg
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
1289761
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT Akumulator
Szybki podgląd: Opis i parametry
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) Kołnierz montażowy

Opis produktu

Zestaw montażowy zawiera dwie klamry mocujące
Porównaj
1289537
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) Kołnierz montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar