TP_TKAN-15M-19MM/1 15m x 19mm Taśma tkaninowaERKO

files/fotob/2268606.jpg.
TP_TKAN-15M-19MM/1 15m x 19mm Taśma tkaninowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TP_TKAN-15M-19MM/1
Kod EAN: 
5902846526063
Symbol Sonepar: 
P10233710
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma jest wykonana z wytrzymałej bawełny, która charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i ekstremalne temperatury. Dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania w środowiskach o dużym obciążeniu cieplnym. Taśma zapewnia niezawodną i trwałą przyczepność, która pozostaje stabilna nawet w trudnych warunkach. Dzięki długości 15 m i szerokości 19 mm taśma zapewnia wystarczającą ilość materiału do szerokiego zastosowania. Oferta firmy ERKO obejmuje szeroką gamę urządzeń elektrycznych i innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i urządzeń. Produkty ERKO ELECTRO są przeznaczone dla elektryków, dostawców energii i przedsiębiorstw przemysłowych. Jesteśmy wiodącym producentem urządzeń elektrotechnicznych. Nasze produkty są dostępne w wielu sklepach większości hurtowników elektrycznych. Z powodzeniem konkurujemy na rynku międzynarodowym. Nasze produkty są cenione przez klientów w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Australii. Rzuć okiem na nasz inny asortyment, mamy opaski kablowe w wielu rozmiarach i kolorach, taśmy i inne akcesoria

Dane techniczne

Długość
15 m
Odporność temperaturowa
150 °C
Szerokość
19 mm
Kolor
Czarny
Dwustronny
Nie
Materiał
Tkanina
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar