TPSCON35 Poszerzające Rozmiar 100 ZaciskiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397675.jpg.
TPSCON35 Poszerzające Rozmiar 100 Zaciski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT
Nr Katalogowy: 
TPSCON35
Symbol Sonepar: 
P10160144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TPSCON35 to rozszerzenia zacisków do podstawy 100A

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TA10 63A 3P LCD Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D3L0634TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D3L0634TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 60A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D3L0634TPE
TA10 63A 3P LCD Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2L0323TPE TA10 32A 2P LCD Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2L0323TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2L0323TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 32A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2L0323TPE
TA10D2L0323TPE TA10 32A 2P LCD Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2L0403TPE 40A 230V 2P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2L0403TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2L0403TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 40A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2L0403TPE
TA10D2L0403TPE 40A 230V 2P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2S0323TPE 32A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2S0323TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2S0323TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 32A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2S0323TPE
TA10D2S0323TPE 32A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2S0403TPE 40A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2S0403TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2S0403TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 40A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2S0403TPE
TA10D2S0403TPE 40A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2S0503TPE 50A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2S0503TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2S0503TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 50A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2S0503TPE
TA10D2S0503TPE 50A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2S0633TPE 63A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2S0633TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2S0633TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 63A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2S0633TPE
TA10D2S0633TPE 63A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2S0803TPE 80A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2S0803TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2S0803TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 80A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2S0803TPE
TA10D2S0803TPE 80A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D2S1003TPE 100A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D2S0803TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D2S0803TPE to 230VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 100A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D2S1003TPE
TA10D2S1003TPE 100A 230V 2P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D3L0804TPE 80A 400V 3P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D3L0804TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D3L0804TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 80A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D3L0804TPE
TA10D3L0804TPE 80A 400V 3P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D3L1004TPE 100A 400V 3P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D3L1004TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D3L1004TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 100A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D3L1004TPE
TA10D3L1004TPE 100A 400V 3P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D3S0324TPE 32A 400V 3P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D3S0324TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D3S0324TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 32A Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego układu...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D3S0324TPE
TA10D3S0324TPE 32A 400V 3P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D3S0404TPE 40A 400V 3P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D3S0404TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D3S0404TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 40A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D3S0404TPE
TA10D3S0404TPE 40A 400V 3P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D3S0504TPE 50A 400V 3P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D3S0504TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D3S0504TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 50A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D3S0504TPE
TA10D3S0504TPE 50A 400V 3P bez komunikacji 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D4L0324TPE 32A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D4L0324TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D4L0324TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 32A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D4L0324TPE
TA10D4L0324TPE 32A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D4L0404TPE 40A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D4L0404TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D4L0404TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 40A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
40 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D4L0404TPE
TA10D4L0404TPE 40A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D4L0504TPE 50A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D4L0504TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D4L0504TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 50A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D4L0504TPE
TA10D4L0504TPE 50A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D4L0634TPE 63A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D4L0634TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D4L0634TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 63A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D4L0634TPE
TA10D4L0634TPE 63A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D4L0804TPE 80A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D4L0804TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D4L0804TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 80A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D4L0804TPE
TA10D4L0804TPE 80A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA10D4L1004TPE 100A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA10D4L1004TPE to rozłącznikowy układ przełączania zasilania niskiego napięcia. Znamionowe napięcie robocze (Ue) TA10D4L1004TPE to 400VAC przy 50/60Hz. Prąd znamionowy (Ie) przy 60st. C to 100A. Rozłącznik jest kompatybilny z podstawą 32-100A. Kategoria użytkowania AC-33B. Na przodzie rozłącznikowego...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Porównaj
TA10D4L1004TPE
TA10D4L1004TPE 100A 400V 4P LCD 100A Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar