TPSISO42 Podstawa 630A Długie osłony zaciskówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1543186.jpg.
TPSISO42 Podstawa 630A Długie osłony zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRANSFERPACT
Nr Katalogowy: 
TPSISO42
Symbol Sonepar: 
P10156899
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TPSISO42 to akcesorium izolacyjne do przełączników TransferPacT. Ta izolowana osłona zacisków jest kompatybilna z podstawami 320-630A

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania zasilania

Opis produktu

TA63D3L6304TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Porównaj
TA63D3L6304TPE
TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3L3204TPE 320A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3L3204TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D3L3204TPE
TA63D3L3204TPE 320A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3L4004TPE 400A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3L4004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Porównaj
TA63D3L4004TPE
TA63D3L4004TPE 400A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3L5004TPE 500A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3L5004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Porównaj
TA63D3L5004TPE
TA63D3L5004TPE 500A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3L6302TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 230 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D3L6302TPE
TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3S3204TPE 320A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3S3204TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D3S3204TPE
TA63D3S3204TPE 320A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3S4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3S4004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D3S4004TPE
TA63D3S4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3S5004TPE 500A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3S5004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D3S5004TPE
TA63D3S5004TPE 500A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D3S6304TPE 630A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D3S6304TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D3S6304TPE
TA63D3S6304TPE 630A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4L3204TPE 320A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4L3204TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D4L3204TPE
TA63D4L3204TPE 320A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4L4004TPE 400A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4L4004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Porównaj
TA63D4L4004TPE
TA63D4L4004TPE 400A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4L5004TPE 500A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4L5004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D4L5004TPE
TA63D4L5004TPE 500A 400V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4L6302TPE 630A 230V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4L6302TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 230 V AC przy 50/60 Hz. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D4L6302TPE
TA63D4L6302TPE 630A 230V 4P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4L6304TPE TA63630A 4P LCD 400V Styk pomocniczy

Opis produktu

TA63D4L6304TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Porównaj
TA63D4L6304TPE
TA63D4L6304TPE TA63630A 4P LCD 400V Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4S3204TPE 320A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4S3204TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Znamionowy prąd ciągły Iu
320 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D4S3204TPE
TA63D4S3204TPE 320A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4S4004TPE 400A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4S4004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z powrotem do położenia 0
Nie
Porównaj
TA63D4S4004TPE
TA63D4S4004TPE 400A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4S5004TPE 500A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4S5004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Znamionowy prąd ciągły Iu
500 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D4S5004TPE
TA63D4S5004TPE 500A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TA63D4S6304TPE 630A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TA63D4S6304TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TA63D4S6304TPE
TA63D4S6304TPE 630A 400V 4P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
TR63D3R4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania

Opis produktu

TR63D3R4004TPE to niskonapięciowy przełącznik zasilania stosowany w budynkach przemysłowych i handlowych, centrach danych, placówkach opieki zdrowotnej oraz przemyśle transportowym. Znamionowe napięcie robocze przełącznika (Ue) wynosi 400 V AC przy 50/60 Hz. Jego kategoria użytkowania to AC-33B. Prąd...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Kompletne urządzenie w obudowie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Z pozycją 0
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
TR63D3R4004TPE
TR63D3R4004TPE 400A 400V 3P 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L6304TPE

TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania...

TA63 630A 3P LCD 400V Układ przełączania zasilania
TA63D3L3204TPE 320A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L3204TPE

TA63D3L3204TPE 320A 400V 3P LCD 630A Automatyczny...

TA63D3L3204TPE 320A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA63D3L4004TPE 400A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L4004TPE

TA63D3L4004TPE 400A 400V 3P LCD 630A Automatyczny...

TA63D3L4004TPE 400A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA63D3L5004TPE 500A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L5004TPE

TA63D3L5004TPE 500A 400V 3P LCD 630A Automatyczny...

TA63D3L5004TPE 500A 400V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TA63D3L6302TPE

TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny...

TA63D3L6302TPE 630A 230V 3P LCD 630A Automatyczny Przełącznik Zasilania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar