TR-G3/8 230/4-8-12V 4/8/12V 1/1/0,67A TransformatorEATON

files/fotob/2336655.jpg.
TR-G3/8 230/4-8-12V 4/8/12V 1/1/0,67A Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
272481
Kod EAN: 
4015082724818
Symbol Sonepar: 
P00249811
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator dzwonkowy z oddzielnymi uzwojeniami zgodnie z EN 61558, natynkowy zestaw montażowy jako akcesoria (płyta montażowa, pokrywy)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Maksymalna moc wyjściowa
W [NA]
Maksymalna strata mocy
W [NA]
Maksymalny prąd wyjściowy
0 A
Napięcie pierwotne
230 V
Napięcie wtórne 1
4 V
Napięcie wtórne 2
8 V
Napięcie wtórne 3
12 V
Prąd strony wtórnej 1
1 A
Prąd strony wtórnej 2
1 A
Prąd strony wtórnej 3
0.67 A
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90 mm
Wersja modułowa
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Rodzaj transformatora
Typowy transformator dzwonkowy
Do montażu natynkowego
Tak
Ochrona termiczna
Tak
Do montażu podtynkowego
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar