TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R WT 1500lm Oprawa LED na szynę 3FLEDVANCE

files/fotob/816992.jpg.
TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R WT 1500lm Oprawa LED na szynę 3F
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Nr Katalogowy: 
4058075335769
Symbol Sonepar: 
P10168445
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetlenia punktowego do szynowych systemów zasilania 3- fazowego, ze ściemnianiem, klosz z mechaniczną regulacją ogniskowej. Cechy produktu: Mechaniczna regulacja kąta rozsyłu światła w zakresie od 15 ° do 55 °. Możliwość ściemniania (7% - 100%) przy pomocy potencjometru suwakowego umieszczonego na każdej oprawie. Excellent color rendering index Ra: 97. Wskaźnik oddawania barw Ra9: > 90. Początkowa jednolitość barw: ≤ 4 SDCM. Kąt obrotu: 350°, kąt odchylenia: 90°. Zgodność ze zunifikowanym językiem projektowania LEDVANCE (projekt SCALE). Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Dostępny w kolorze białym matowym (zbliżonym do RAL9016), matowym czarnym (zbliżonym do RAL9004). Skuteczność świetlna oprawy: do 70 lm/W. Zalety produktu: 3-fazowe oprawy punktowe, z możliwością ściemnianiania, klosz z mechaniczną regulacją zoom. W zestawie 3-fazowy adapter kompatybilny ze standardowymi listwami zasilającymi (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Brak odwracania uwagi od oświetlanych obiektów dzięki minimalistycznej konstrukcji. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących lampy wyładowcze. Oświetlenie akcentujące. Galerie, muzea. Fashion shops, accessories shops. Sklepy, przebieralnie, witryny sklepowe. Hotele, restauracje, sklepy

Dane techniczne

Długość
93 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
60 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
60 lm/W
Strumień świetlny
1500 - 1500 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1500 lm
Szerokość
85 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
10
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
265 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
85 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
25000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
37
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
48
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Adapter do szyn zbiorczych
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar