Track 3m 48V Szyna natynkowa głębokaSLV

files/fotob/1562794.jpg.
Track 3m 48V Szyna natynkowa głęboka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
48V SYSTEM
Nr Katalogowy: 
1006553
Symbol Sonepar: 
P10208681
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Minimalistyczny, elastyczny i wysoce wydajny: system szyn niskiego napięcia 48 V TRACK umożliwia realizację koncepcji oświetleniowych zgodnych z DALI ze szczególnie małymi szynami zasilającymi i reflektorami. Idealny do przestrzeni mieszkalnych i projektów biznesowych wymagających wyrafinowanego oświetlenia, które można trójwymiarowo zintegrować z otoczeniem. Smukły i głęboki profil szyny natynkowej ukrywa adapter do lampy, a elegancki system szyn z różnymi spotami elastycznie wtapia się w wystrój wnętrza. Ponadto montaż szyny oraz każdej pojedynczej lampy jest zarówno szybki, jak i łatwy

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie elektryczne na fazę
3680 W
Długość
3000 mm
Liczba grup na fazę
1
Napięcie znamionowe
48 - 48 V
Szerokość
26.2 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Wysokość
47.2 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium
Klasa ochronności
III
Podatność na zginanie
Nie
Z obsługą magistrali
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

In-line 44 58V DALI 14W 1190lm 3000K Oprawa liniowa do szynoprzewodów
Porównaj
SLV
1006623

In-line 44 58V DALI 14W 1190lm 3000K Oprawa...

In-line 44 58V DALI 14W 1190lm 3000K Oprawa liniowa do szynoprzewodów
Lina stalowa 3m czarny zawieszenie wahadłowe 48 V TRACK
Porównaj
SLV
1006607

Lina stalowa 3m czarny zawieszenie wahadłowe...

Lina stalowa 3m czarny zawieszenie wahadłowe 48 V TRACK
Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa do szynoprzewodów
Porównaj
SLV
1006729

Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa...

Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa do szynoprzewodów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar