TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm czarny Projektor LED na szynęLEDVANCE

files/fotob/561571.jpg.
TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm czarny Projektor LED na szynę
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRACKLIGHT SPOT D75 25W
Nr Katalogowy: 
4058075113565
Kod EAN: 
4058075113565
Symbol Sonepar: 
P01674484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

3-fazowe lampy punktowe do szynowych systemów oświetlenia, ze zintegrowanym zasilaczem, niskiej mocy. Cechy produktu: Kompaktowe oprawy punktowe Tracklight ze zintegrowanymi statecznikami. Kąt obrotu: 350°, kąt odchylenia: 90°. Skuteczność świetlna oprawy: do 80 lm/W. Dostępne wersje o temperaturze barwowej: 3000 lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Rskuba/sub: > 90. Wskaźnik oddawania barw Ra9: > 50. Początkowa jednolitość barw: ≤ 3 SDCM. Wyposażone w odbłyśniki, kąt rozsyłu światła 24°. Zgodność ze zunifikowanym językiem projektowania LEDVANCE (projekt SCALE). Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Dostępne w kolorze białym matowym (np. RAL9016), czarnym matowym (np. RAL9004) i szarym (np. RAL7042). Zalety produktu: W zestawie 3-fazowy adapter kompatybilny ze standardowymi listwami zasilającymi (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Głęboki odbłyśnik i pierścień ochronny minimalizują olśnienie (stopień redukcji olśnienia UGR < 16). Odbłyśnik można łatwo zmienić dzięki zaczepowi bagnetowemu i gumowej przyssawce. Brak odwracania uwagi od oświetlanych obiektów dzięki minimalistycznej konstrukcji. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych wykorzystujących lampy wyładowcze. Oświetlenie akcentujące. Fashion shops, accessories shops. Sprzedaż detaliczna. Hotele, restauracje, sklepy. Wyposażenie / Akcesoria: Dodatkowe odbłyśniki dostępne w wersjach o kącie rozsyłu światła 15° lub 38°

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 25 W
Długość
75 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
110 - 110 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
110 - 110 mA
Skuteczność świetlna
75 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
70 lm/W
Strumień świetlny
1750 - 1750 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1750 lm
Szerokość
75 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
255 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
75 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
30
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
38
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Adapter do szyn zbiorczych
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Czarny
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz triakowy
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Osprzęt wymienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Podział światła
Symetryczny
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz DALI
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odporność udarowa
IK02
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Obsługa przez bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm biały Projektor LED na szynę
Porównaj
LEDVANCE
4058075113442

TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm biały Projektor...

TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm biały Projektor LED na szynę
TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm szary Projektor LED na szynę
Porównaj
LEDVANCE
4058075113688

TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm szary Projektor...

TRACK SPOT D75 25W/3000K 1750lm szary Projektor LED na szynę
TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm biały Projektor LED na szynę
Porównaj
LEDVANCE
4058075113466

TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm biały Projektor...

TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm biały Projektor LED na szynę
TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm czarny Projektor LED na szynę
Porównaj
LEDVANCE
4058075113589

TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm czarny Projektor...

TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm czarny Projektor LED na szynę
TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm szary Projektor LED na szynę
Porównaj
LEDVANCE
4058075113701

TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm szary Projektor...

TRACK SPOT D75 25W/4000K 1900lm szary Projektor LED na szynę
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar