TRAIL-LITE LED 0,3W WW IP65 Oprawa LED do podłożaSLV

files/fotob/1047330.jpg.
TRAIL-LITE LED 0,3W WW IP65 Oprawa LED do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRAIL-LITE
Nr Katalogowy: 
227462
Kod EAN: 
4024163119290
Symbol Sonepar: 
P01235097
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wpuszczana lampa podłogowa i ścienna TRAIL-LITE 60 wyposażona w kilka diod LED może być również używana na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP65. Jako alternatywy dostępne są inne barwy światła, a także osłony satynowane i fasetowane. W zakresie dostawy znajduje się tuleja montażowa, który ułatwia instalację. Podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą przewodu zasilającego i dostępnego osobno, konwencjonalnego transformatora niskonapięciowego 12 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
W [NA]
Długość
mm [NA]
Długość wbudowania
40 mm
Głębokość wbudowania
70 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
W [NA]
Maksymalna temperatura powierzchni
28 °C
Maksymalne obciążenie
kg [UN]
Moc źródła światła
0.3 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10 lm
Szerokość
mm [NA]
Szerokość wbudowania
40 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
60 mm
Wysokość/głębokość
mm [NA]
Wysokość/głębokość wbudowania
70 mm
Średnica wbudowania
40 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulowane
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Najazdowe
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła
Biały
Gatunek materiału obudowy
Stal nierdzewna 316 (1.4401)
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK08
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do zasilania przelotowego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar