TRIA LED 3W/830 625lm 38D biały mat Oprawa LED natynkowa kwadratowaSLV

files/fotob/1043525.jpg.
TRIA LED 3W/830 625lm 38D biały mat Oprawa LED natynkowa kwadratowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NEW TRIA
Nr Katalogowy: 
113961
Kod EAN: 
4024163142007
Symbol Sonepar: 
P01686580
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Innowacyjny zestaw NEW TRIA 1 SET imponuje prostotą i wydajnością. Produkt dostępny w kolorze białym lub szczotkowanego aluminium, w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Ten zestaw, zawierający wydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie oraz należący do zakresu dostawy zasilacza LED, spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Można ponadto przechylić wylot światła o 38°. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
5.3 - 5.3 W
Długość
82 mm
Długość wbudowania
68 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
5.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny
300 - 300 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
300 lm
Szerokość
82 mm
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
35 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
35 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
68 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Regulacja
Uchylny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do montażu na zaciski
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele barw
Nie
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z czujnikiem światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight LED czarny
Zielona oferta
Porównaj
SLV
113890

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight...

NEW TRIA 2 DL KWADRAT 2x6,2W/827 1150lm Downlight LED czarny
NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa LED
Porównaj
SLV
114390

NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa...

NEW TRIA 68 DL KWADRAT 9W/830 775lm 38D Oprawa LED
NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa LED do wbudowania
Porównaj
SLV
114381

NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa...

NEW TRIA 68 DL OKRĄGŁA 9W/830 800lm 38D Oprawa LED do wbudowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar