TRONIC 670x610x950 Wózek regałowyLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
85001624
Symbol Sonepar: 
P01737207
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przenośny, przyjazny dla użytkownika wózek do przewozu pojedynczych żył jest idealnym rozwiązaniem 3w1 do przechowywania, transportu i przetwarzania od 12 do 18 krążków żył pojedynczych. Twoje miejsce pracy będzie bardziej uporządkowane, schludne, a tym samym bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Bezpośrednie usuwanie materiału po stronie zastosowania pozwala na łatwiejszą i szybszą dalszą obróbkę żył pojedynczych. . Transport, przechowywanie i rozwijanie przewodów jednożyłowych. Wszystko w jednym kompaktowym, mobilnym rozwiązaniu do przechowywania i odwijania w miejscu pracy. Do pokonywania schodów i innych barier w wersji Climber. Transport, przechowywanie i rozwijanie przewodów jednożyłowych. Wszystko w jednym kompaktowym, mobilnym rozwiązaniu do przechowywania i odwijania w miejscu pracy. Do pokonywania schodów i innych barier w wersji Climber.

Dane techniczne

Głębokość
670 mm
Szerokość
610 mm
Wysokość
950 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar