TRS 24-230VUC 1CO EMPTY PrzekaźnikWEIDMUELLER

files/fotob/487473.jpg.
TRS 24-230VUC 1CO EMPTY Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMSERIES
Nr Katalogowy: 
1123330000
Kod EAN: 
4032248905614
Symbol Sonepar: 
P01027696
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
87.8 mm
Liczba pinów
5
Szerokość
6.4 mm
Wysokość
89.6 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Rodzaj styku
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SDIK PH0 Wkrętak krzyżakowy

Opis produktu

Wkrętak, Długość końcówki: 60 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
165 mm
Długość klingi
60 mm
Rozmiar
0
System przykręcania
Phillips PH
Porównaj
9008560000
SDIK PH0 Wkrętak krzyżakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIK PH0 X60 Wkrętak

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Ciężar
30.8 g
Długość całkowita
165 mm
Długość klingi
60 mm
Średnica klingi
0 mm
Rozmiar
0
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Rodzaj trzpienia
Okrągły
System przykręcania
Phillips PH
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Porównaj
2749880000
SDIK PH0 X60 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS SL 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
204 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Porównaj
1274660000
SDIS SL 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
40 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Z izolacją
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
2749610000
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDK PH0 Wkrętak krzyżowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Długość klingi
60 mm
Rozmiar
0
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
System przykręcania
Phillips PH
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
9008470000
SDK PH0 Wkrętak krzyżowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
37.84 g
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Antymagnetyczne
Nie
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
2749340000
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556500000
TCC 12.8/26 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556460000
TCC 12.8/26 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556380000
TCC 12.8/26 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556420000
TCC 12.8/26 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6,4/51 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556490000
TCC 6,4/51 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556480000
TCC 6.4/10 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556440000
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556360000
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556400000
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556470000
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556430000
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556350000
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556390000
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556450000
TCC 6.4/51 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar