TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT Szyna montażowa 1,5 mLEDVANCE

files/fotob/1357662.jpg.
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT Szyna montażowa 1,5 m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE
Nr Katalogowy: 
4058075781672
Kod EAN: 
4058075781672
Symbol Sonepar: 
P10222626
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

5-stykowa szyna montażowa. Cechy produktu: 5-żyłowy przelotowy przewód. Dostępne różne długości. Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane. Obudowa z blachy stalowej. Blokada końcowa szyny bez złączy elektrycznych i mechanicznych. Zalety produktu: Łatwy montaż. Wysoka elastyczność dzięki trzem dostępnym długościom (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm i 1500 mm szyna końcowa). Obszary zastosowań: Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, sklepy z narzędziami. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne różne akcesoria

Dane techniczne

Długość
1650 mm
Liczba żył okablowania
5
Szerokość
70.2 mm
Wysokość
38.8 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Inne
Do korytek kablowych
Nie
Z korytkami kablowymi
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT Szyna montażowa 1,5 m
Porównaj
LEDVANCE
4058075781733

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT Szyna montażowa...

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END WT Szyna montażowa 1,5 m
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT Szyna montażowa 3,0 m
Porównaj
LEDVANCE
4058075781757

TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT Szyna montażowa...

TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT Szyna montażowa 3,0 m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar