TRUSYS LED 35W/4000K Oprawa LEDLEDVANCE

files/fotob/816958.jpg.
TRUSYS LED 35W/4000K Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® PERFORMANCE WIDE
Nr Katalogowy: 
4058075290839
Kod EAN: 
4058075290839
Symbol Sonepar: 
P01843367
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładki opraw oświetleniowych z szerokim rozsyłem strumienia świetlnego. Cechy produktu: Szeroki kąt wiązki światła: 90°. Mocowanie „na klik” wykorzystujące inteligentne przyciski. Skuteczność świetlna: do 160 lm/W. Stałe zaczepy oprawy oświetleniowej. Zestaw strumienia świetlnego: 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Obudowa z blachy stalowej. Soczewka: z PMMA. Stopień ochrony: IP20. Wspólny design rodziny produktów firmy LEDVANCE. Trwałość (L80/B10): do 60 tys. godzin. Zalety produktu: Równomierny rozsył strumienia świetlnego. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Energooszczędność i ekonomiczność. Różnorodne zastosowanie dzięki różnym wartościom strumienia świetlnego i kątom rozsyłu światła. Możliwość tworzenia linii składających się z maksymalnie 57 opraw (On-Off) / 66 opraw (DALI). Dostępne wersje z EUZ DALI. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami. Hurtownie, supermarkety. Wyposażenie / Akcesoria: Szyna zasilająca ze stałym zintegrowanym 5- i 8-żyłowym przewodem

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
190 - 190 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
190 - 190 mA
Skuteczność świetlna oprawy
160 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5600 lm
Szerokość
66.8 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
39.4 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
65000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
65000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
50000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DMX
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Brak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz GPRS
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz PWM
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

TRUSYS PFM 50W/840 8000lm 105D IP20 szary Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075290853

TRUSYS PFM 50W/840 8000lm 105D IP20 szary...

TRUSYS PFM 50W/840 8000lm 105D IP20 szary Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar