TRUSYS PFM 70W/840 N Oprawa LEDLEDVANCE

files/fotob/816958.jpg.
TRUSYS PFM 70W/840 N Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUSYS® PERFORMANCE NARROW
Nr Katalogowy: 
4058075290969
Kod EAN: 
4058075290969
Symbol Sonepar: 
P01791479
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładki opraw oświetleniowych z wąskim rozsyłem strumienia świetlnego. Cechy produktu: Wąski kąt wiązki światła: 60°. Mocowanie „na klik” wykorzystujące inteligentne przyciski. Skuteczność świetlna: do 160 lm/W. Stałe zaczepy oprawy oświetleniowej. Zestaw strumienia świetlnego: 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Obudowa z blachy stalowej. Soczewka: z PMMA. Stopień ochrony: IP20. Wspólny design rodziny produktów firmy LEDVANCE. Trwałość (L80/B10): do 60 tys. godzin. Zalety produktu: Bezpośredni rozsył strumienia świetlnego do oświetlania przestrzeni z dużych wysokości. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Energooszczędność i ekonomiczność. Różnorodne zastosowanie dzięki różnym wartościom strumienia świetlnego i kątom rozsyłu światła. Możliwość tworzenia linii składających się z maksymalnie 57 opraw (On-Off) / 66 opraw (DALI). Dostępne wersje z EUZ DALI. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami. Wyposażenie / Akcesoria: Szyna zasilająca ze stałym zintegrowanym 5- i 8-żyłowym przewodem

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
70 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
380 - 380 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
380 - 380 mA
Skuteczność świetlna oprawy
160 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
11200 lm
Szerokość
66.8 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
39.4 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
55000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
55000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
40000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz triakowy
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar