TS 1000x200 INOX (2szt) Osłona przód/tył cokołuRITTAL

files/fotob/391277.jpg.
TS 1000x200 INOX (2szt) Osłona przód/tył cokołu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8702000
Kod EAN: 
4028177666320
Symbol Sonepar: 
P00792976
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1000 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

PS (4szt) Blacha

Opis produktu

PS Blacha cokołu, modułowa, do gł.: 500 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Numer RAL
294
Szerokość
175 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
2908000
PS (4szt) Blacha
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Blacha cokołu

Opis produktu

PS Blacha cokołu, modułowa, do gł.: 400 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
294
Szerokość
175 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
2907000
PS (4szt) Blacha cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS V2A M12 Nóżka cokołu

Opis produktu

SO Nóżka poziomująca, do TS, cokół kompletny, gwint M12, stal nierdzewna, 1.4301
Porównaj
2889000
PS V2A M12 Nóżka cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS V2A M16 Nóżka cokołu

Opis produktu

SO Nóżka poziomująca, do TS, cokół kompletny, gwint M16, stal nierdzewna, 1.4301
Porównaj
2890000
PS V2A M16 Nóżka cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar