TS 1000x600 Płyta montażowa segmentowaRITTAL

files/fotob/724480.jpg.
TS 1000x600 Płyta montażowa segmentowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8614060
Kod EAN: 
4028177212275
Symbol Sonepar: 
P00490553
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Płyta montażu częściowego, do TS, SE, szer./gł. wys.: 900x500 mm

Dane techniczne

Szerokość
900 mm
Wysokość
500 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

PS 400mm (20szt) Wspornik wgłębny

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 400 mm, dł.: 340 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4694000
PS 400mm (20szt) Wspornik wgłębny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 500mm (20szt) Zastrzał

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, dł.: 440 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość
440 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4695000
PS 500mm (20szt) Zastrzał
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600mm (20szt) Zastrzał

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 600 mm, dł.: 540 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4696000
PS 600mm (20szt) Zastrzał
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 800mm (20szt) Zastrzał

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 800 mm, dł.: 740 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4697000
PS 800mm (20szt) Zastrzał
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 500 mm, dł.: 440 mm

Dane techniczne

Długość
500 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Systemowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
8612150
TS (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1000 mm, dł.: 940 mm

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612100
TS 1000mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1140 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612120
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 17x73 (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 800 mm, dł.: 740 mm

Dane techniczne

Długość
800 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612180
TS 17x73 (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 300mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 300 mm, dł.: 240 mm
Porównaj
8612130
TS 300mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 400 mm, dł.: 340 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
340 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
73 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612140
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 600 mm, dł.: 540 mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612160
TS 600mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Zawiasy do płyt montażu częściowego

Opis produktu

TS Mocowanie zawiasów, do płyty montażu częściowego TS, SE
Porównaj
8614100
TS Zawiasy do płyt montażu częściowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar