TS 1200x1800x400 INOX Szafa sterownicza metalowaRITTAL

files/fotob/724407.jpg.
TS 1200x1800x400 INOX Szafa sterownicza metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8456600
Kod EAN: 
4028177300736
Symbol Sonepar: 
P00642764
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS System szaf szeregowych, SxWxG: 1200x1800x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
294
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Odporność udarowa
IK09
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

10xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 230x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
231 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4140810
10xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
20xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 330x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
331 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4140820
20xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
30xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 430x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
431 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4140830
30xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
40xLED 24VDC Lampka

Opis produktu

SZ Lampa systemowa LED, SxWxG: 530x33x21 mm, 24 V DC, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy

Dane techniczne

Długość
530 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
24 V
Rodzaj źródła światła
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4140840
40xLED 24VDC Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS (2szt) Wkładka cylindryczna

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252, jednakowe zamki w tym samym opakowaniu
Porównaj
9785042
CS (2szt) Wkładka cylindryczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS 40mm Półcylinder profilowany

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252
Porównaj
9785040
CS 40mm Półcylinder profilowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOMFORT TS TS IT SE PC IW Uchwyt do profili półcylindrycznych

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek półcylindrycznych, RAL 9005
Porównaj
8611360
KOMFORT TS TS IT SE PC IW Uchwyt do profili półcylindrycznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Blacha cokołu

Opis produktu

PS Blacha cokołu, modułowa, do gł.: 400 mm, stal nierdzewna, 1.4301

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
294
Szerokość
175 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
2907000
PS (4szt) Blacha cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

TS Kątownik kombi
Porównaj
4540000
PS (4szt) Kątownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Kątownik łączeniowy

Opis produktu

TS Kątownik szeregowy
Porównaj
4582000
PS (4szt) Kątownik łączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Nakładka łączeniowa

Opis produktu

TS Złączki szeregowe do TS/TS, TS/PS
Porównaj
4582500
PS (4szt) Nakładka łączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1200x1190 (2szt) Szyna kablowa

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
4196000
PS 1200x1190 (2szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138140
PS 14W 230V/50Hz 452mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
452 mm
Moc źródła światła
14 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4139140
PS 14W/50Hz 475mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W 120V/60Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
Porównaj
4138280
PS 18W 120V/60Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
PS 18W 230V/50Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Tak
Porównaj
4138190
PS 18W 230V/50Hz 682mm z wył Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W/50Hz 630mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4139180
PS 18W/50Hz 630mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 18W/50Hz 682mm Oświetlenie szafy

Opis produktu

SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, z przełącznikiem pozycyjnym drzwi, z gniazdkiem Schuko

Dane techniczne

Długość
682 mm
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100100 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Montaż na magnes
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z czujnikiem światła
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Porównaj
4139190
PS 18W/50Hz 682mm Oświetlenie szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 30W 120V/50Hz 987mm z wył Oświetlenie szafy
Porównaj
4138400
PS 30W 120V/50Hz 987mm z wył Oświetlenie szafy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar