TS 2000/40 (20szt) Kanał kablowyRITTAL

files/fotob/724740.jpg.
TS 2000/40 (20szt) Kanał kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8800751
Kod EAN: 
4028177445451
Symbol Sonepar: 
P00391786
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Korytko kablowe do płyty montażowej, SxWxG: 40x2000x80 mm

Dane techniczne

Długość
80 mm
Przekrój użyteczny
40 mm2
Rozstaw szczelin
5.5 mm
Szerokość
40 mm
Szerokość szczeliny
4.5 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Inne
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność na prądy upływu
Nie
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Samogasnące
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

8800770 Nakładka izolująca

Opis produktu

VX Nakładka izolująca
Porównaj
8800770
8800770 Nakładka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2486.600 (300szt) Śruba montażowa

Opis produktu

VX Blachowkręt z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

Dane techniczne

Średnica gwintu
5.5 mm
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Samowiercący
Nie
Z ostrym zakończeniem
Nie
Porównaj
2486600
SZ 2486.600 (300szt) Śruba montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (100szt) Nit aluminiowy

Opis produktu

TS Nit aluminiowy, do koryta kablowego, szyny nośnej, szyny montażowej

Dane techniczne

Zakres/rozstaw zacisku
3 - 5 mm
Średnica
4.3 mm
Materiał tulejki
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gazo-/wodoszczelne
Nie
Kształt główki
Inne
Materiał bolca
Aluminium
Rozporowe/rozchylne
Tak
Porównaj
8800531
TS (100szt) Nit aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar