TS-ASTRO3 Programator astronomicznyBEG

files/fotob/1051130.jpg.
TS-ASTRO3 Programator astronomiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92673
Kod EAN: 
4007529926732
Symbol Sonepar: 
P01204175
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy zegar astronomiczny do instalacji w rozdzielniach, 2 kanały, 100 miejsc pamięci, Zdolność łączeniowa 16A na każdy kanał, Funkcja timera, Funkcja ostrzeżenia przed wyłączeniem, Funkcja "Przyciski kanałów", Podświetlany wyświetlacz, Program astronomiczny, Program dzienny i tygodniowy, Permanentnie wg daty/ funkcja "wakacje", Minimalny interwał 1 min., Manualny tryb permanentny, Manualny wyłącznik nadrzędny, Automatyczne sortowanie czasów załączenia na wyświetlaczu, Nieograniczone programowanie blokowe, Automatycznie ustawiany czas letni, Licznik czasu i imppulsów, Zabezpieczenie kodem PIN, Zasilanie: 230 V AC 50 / 60 Hz, Wymiary: (2 TE) 45 x 36 x 58 mm

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Głębokość
45 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
60
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
58 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
10 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj styku
Styk przełączny
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
Miernik godzinowy
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Program astronomiczny
Tak
Program cykliczny
Nie
Program roczny
Nie
Program świąteczny
Tak
Programowanie 60 min.
Nie
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Sterowany kwarcowo
Tak
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar