TS chrom połysk PrzyciskHAGER

files/fotob/2265166.jpg.
TS chrom połysk Przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WZE5100CH
Kod EAN: 
3250610094297
Symbol Sonepar: 
P00855304
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, chrom, połysk

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
19.7 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Napięcie znamionowe
12 V
Numer RAL (zbliżony)
9006
Prąd znamionowy
1.5 A
Szerokość osprzętu
22 mm
Wysokość osprzętu
22 mm
Liczba styków obrotowych
1
Styki
1 styk zwierny (NO)
Nadruk
Brak
Kolor
Chrom
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Metal
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Mosiądz
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z podświetleniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 1-kr

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 1-kr, śnieżnobiały błyszczący

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Porównaj
WZD7100GW
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 1-kr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 2-kr

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 2-kr, śnieżnobiały błyszczący

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Porównaj
WZD7200GW
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 2-kr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 4-kr

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 4-kr, śnieżnobiały błyszczący

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Porównaj
WZD7400GW
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 4-kr
Szybki podgląd: Opis i parametry
Berker TS szkło bezbarwne Szklana płytka 1-kr ze ściętymi brzegami

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 1-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów podłogowych
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
WZD6100GT
Berker TS szkło bezbarwne Szklana płytka 1-kr ze ściętymi brzegami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Berker TS szkło bezbarwne Szklana płytka 2-kr ze ściętymi brzegami

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 2-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
WZD6200GT
Berker TS szkło bezbarwne Szklana płytka 2-kr ze ściętymi brzegami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Berker TS szkło bezbarwne Szklana płytka 4-krotna ze ściętymi brzegami

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 4-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
WZD6400GT
Berker TS szkło bezbarwne Szklana płytka 4-krotna ze ściętymi brzegami
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNX q/e/s 230V Wejście przyciskowe dwukanałowe

Opis produktu

KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe 230 V

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia wejściowego
5 - 5 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
System magistralny LON
Nie
Do sterowania LED
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Porównaj
TRB302B
KNX q/e/s 230V Wejście przyciskowe dwukanałowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS przezroczysty Płytka wierzchnia 6x szklana

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 6-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
6
Liczba jednostek w pionie
6
Liczba jednostek w poziomie
6
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
6
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
WZD6600GT
TS przezroczysty Płytka wierzchnia 6x szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS przezroczysty Płytka wierzchnia 8x szklana

Opis produktu

TS Szklana płytka dekoracyjna 8-kr ze ściętymi brzegami, szkło bezbarwne

Dane techniczne

Głębokość
5 mm
Liczba jednostek
8
Liczba jednostek w pionie
8
Liczba jednostek w poziomie
8
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
8
Szerokość
86 mm
Szerokość wbudowania
86 mm
Wysokość
160 mm
Wysokość wbudowania
160 mm
Średnica otworu montażowego
16.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
WZD6800GT
TS przezroczysty Płytka wierzchnia 8x szklana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXB302 Moduł 2-wej.ekwipotencjaln.

Opis produktu

KNX e/s Wejście przyciskowe 2-krotne, podtynkowe

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Zakres napięcia wejściowego
5 - 5 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny LON
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do sterowania LED
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Porównaj
TXB302
TXB302 Moduł 2-wej.ekwipotencjaln.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXB304 Moduł 4-wej.ekwipotencjaln.

Opis produktu

KNX e/s Wejście przyciskowe 4-krotne, podtynkowe

Dane techniczne

Liczba wejść
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Zakres napięcia wejściowego
5 - 5 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny LON
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do sterowania LED
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Porównaj
TXB304
TXB304 Moduł 4-wej.ekwipotencjaln.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXB322 Moduł 2-wej. 2-wyj.

Opis produktu

KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 2-wejścia + 2-wyjścia

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Zakres napięcia wejściowego
5 - 5 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Do sterowania LED
Tak
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
TXB322
TXB322 Moduł 2-wej. 2-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXB344 Moduł 4-wej. 4-wyj.

Opis produktu

KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia

Dane techniczne

Liczba wejść
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia wejściowego
5 - 5 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
System magistralny KNX
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Do sterowania LED
Tak
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
TXB344
TXB344 Moduł 4-wej. 4-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 1-kr
Porównaj
HAGER
WZD7100GW

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana...

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 1-kr
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 1-kr
Porównaj
HAGER
WZD7100GW

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana...

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 1-kr
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 2-kr
Porównaj
HAGER
WZD7200GW

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana...

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 2-kr
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 2-kr
Porównaj
HAGER
WZD7200GW

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana...

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 2-kr
Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 4-kr
Porównaj
HAGER
WZD7400GW

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana...

Berker TS śnieżnobiały błyszczący Szklana płytka dekoracyjna 4-kr
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar