TS SENSOR KNX szkło aluminium Sensor dotykowy 4-krotnyHAGER

files/fotob/104641.jpg.
TS SENSOR KNX szkło aluminium Sensor dotykowy 4-krotny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
75144134
Kod EAN: 
4011334383918
Symbol Sonepar: 
P01739700
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX TS Sensor dotykowy 4-krotny konfigurowalny, szkło, alu

Dane techniczne

Liczba przycisków
0
Liczba punktów sterowania
8
Min. głębokość puszki montażowej
27 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Pobór mocy
0.4 W
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Szkło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Tak
Z termostatem pokojowym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

0161 czarny Czujnik temperatury podłogi

Opis produktu

Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny

Dane techniczne

Długość kabla
4 m
Długość przewodu zasilającego
4 m
Rezystancja
33000 Ω
Rodzaj akcesorium/części
Czujnik temperatury
Model
Czujnik podłogowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Z przewodem zasilającym
Tak
Porównaj
WDN9031
0161 czarny Czujnik temperatury podłogi
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x

Opis produktu

TS Sensor Puszka 2-krotna płytka, pomarańczowy, mat

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 11 mm
Długość
139 mm
Głębokość
47.5 - 47.5 mm
Głębokość
47.5 mm
Głębokość wewnętrzna
45 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
68 mm
Średnica
68 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Blokada rury
Nie
Do rur o średnicy
20 mm
Króciec
Inne
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przepust kablowy membranowy
Tak
Przepust kablowy rurowy
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Sposób mocowania pokrywy
Inne
Stała pozycja zacisku
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Wiatroszczelne
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Ze śrubami
Tak
Porównaj
1871
TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x
Porównaj
HAGER
1871

TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa...

TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x
TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x
Porównaj
HAGER
1871

TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa...

TS Sensor pomarańczowy mat Puszka podtynkowa 2x
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar